ロータリエンコーダ :「エンコーダ用取付カナグ」の検索結果
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC12
最高使用周速度(m/min)120
材質(ローラー部)NBR
消費電流(mA)40
ローラーサイズ(mm)外周300±0.1%
応答速度20kHz
出力信号位相差2相信号
出力抵抗4.7kΩ
質量(g)約650
『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- エンコーダその他関連用品
- ロータリエンコーダ
- リニアエンコーダ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。