ロータリエンコーダ :「距離 計測 器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:4gcm2 質量(g)70(ケーブル含む) タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 取付内径(Φmm)(軸)8 消費電流(mA)50以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B、Z相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)5×10-3 伝送距離(m)15以下 出力耐電圧(V)30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:255gcm2 質量(g)400 タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m])700 取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA)60以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)50×10-3 伝送距離(m)15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります