簡単に絶対値を測長。最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ。電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます。取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプ。テンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます
有効長(mm)ワイヤー:4000
最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf)
最大速度(m/min)最大検出:60
耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m)
ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096)
最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G)
最小分解能0.05mm
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- エンコーダその他関連用品
- ロータリエンコーダ
- リニアエンコーダ
センサ の新着商品
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能300 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込¥6,378
¥5,798
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込¥5,718
¥5,198
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。