絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
検出方式
  • 限定反射型(1)
検出距離(mm)
  • 35
  • 15(10)
  • 25(8)
  • 30(22)
  • 50(15)
  • 100(27)
  • 150(7)
  • 200(20)
  • 250(8)
  • 300(28)
  • 500(26)
  • 1000(38)
  • 1200(6)
  • 2000(23)
  • 3000(20)
  • 4000(10)
  • 5000(13)
  • 10000(17)
  • 15000(14)
  • 30000(17)
  • その他(15)
ヘッド形状
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
限定反射型(1)
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ