絞り込み
検出距離(mm)
- 35
- 1.5(27)
- 2(58)
- 3(34)
- 4(48)
- 5(74)
- 7(29)
- 8(55)
- 10(61)
- 15(50)
- 20(27)
- 30(37)
- 50(35)
- 100(36)
- 200(22)
- 300(38)
- 500(31)
- 1000(40)
- 2000(27)
- 3000(21)
- その他(29)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- 反射型(3)
- 透過型(1)
- 限定反射型(3)
検出対象
- その他(1)
- ガラス(1)
- 非磁性金属(2)
ヘッド形状
- -(1)
- ネジ(1)
- 円(1)
- 角(2)
センサ形状
- その他(2)
- ヨコ形(1)
ブランド
- omron(オムロン)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- azbil(旧:山武)(1)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・azbil(旧:山武)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

基板センサ E3S-LS3
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から66日以内出荷基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
限定反射型ビームセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から63日以内出荷限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個欠品中材質ポリアリレート質量(g)約45保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)5検出方式限定反射形出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)35以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間センサ形状その他