絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 北陽電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
検出方式
  • 反射型(1)
  • 反射型その他(2)
  • 回帰反射型(6)
  • 拡散反射型(2)
  • 距離設定反射型(2)
  • 透過型(7)
検出距離(mm)
  • 2000
  • 15(10)
  • 25(7)
  • 30(22)
  • 50(14)
  • 100(26)
  • 150(7)
  • 200(17)
  • 300(24)
  • 500(23)
  • 700(6)
  • 1000(36)
  • 3000(20)
  • 4000(9)
  • 5000(13)
  • 10000(16)
  • 15000(12)
  • 20000(5)
  • 30000(14)
  • その他(14)
検出対象
  • その他(3)
  • 不透明体(9)
  • 透明体(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から121日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-Bomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)電源内蔵形光電スイッチ SA1U形IDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース)omron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心 長距離検出。最大30m(透過形) 定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性 M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
形状ヨコ形接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (850 nm)
アンプ内蔵光電センサ(中型) omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
SA1Uシリーズ IDEC(和泉電気)SA1UシリーズIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1個
81日以内出荷
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)SA1EシリーズIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ DSOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
超小型レーザラインセンサ HL-T1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザラインセンサ HL-T1パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ