光電センサ :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
適合EMC指令
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
質量(g)約95
保護構造IP67(IEC)、防浸形
検出距離10m
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下
出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能
検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm
電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備
感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)
印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)
検出対象Φ12mm以上の不透明体
センサ形状角型
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)1以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。