商品豆知識
「検出方式」から絞り込む
透過型(1)
種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)30
光色赤
ヘッド形状溝
保護構造IP66(IEC規格)
材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間
接続方式コード引き出し式(標準1m付)
標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上
定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)
耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間
耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回
使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH
表示灯出力表示(赤色LED)
使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。