9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、複数のスイッチポイントを備えた測定センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。ターゲットの色に対する感度が低い あらゆる面で信頼性の高い検出 色や構造に依存しません
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OQT400●コード番号:203-1033 アズワン品番65-7340-05
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Thru ビームセンサは IP69K 等級の保護を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。しきい値検出範囲: 33 m 光源: LED
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE25M アズワン品番65-7342-19
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス クラス最高のバックグラウンドサプレッサです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:650 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT650●コード番号:203-1027 アズワン品番65-7342-45
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000 アズワン品番65-7337-89
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25M アズワン品番65-7344-22
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024 アズワン品番65-7340-27
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020 アズワン品番65-7339-36
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600 アズワン品番65-7344-98
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40M アズワン品番65-7342-85
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります