8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●材質:金属●コード番号:212-2638 アズワン品番65-7278-61
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:30 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2633 アズワン品番65-7287-22
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Min:-20℃●コード番号:212-2640 アズワン品番65-7289-13
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2623 アズワン品番65-7287-15
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します 秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保 効率的な設置: G10 および Q-Lock アセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約します あらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ 適用できます 汎用 DC 又は AC/DC 電源は、より大きな用途に適しています 柔軟性 高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性 さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますG10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要: G10 製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出 機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など) 自動車 自動駐車システム ドアとゲート Gates 分配 ループ制御:ループ測定 搬送ラインでのタイヤ検知 ベルトのタイヤ検知 パレットシャトル基準位置の検出 小型ロードキャリアの位置決め 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します 負荷キャリングユニットでの突出監視 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット コンベアベルトの高さ制御 手荷物の受け取りを監視する ドア、Gates、および windows を監視します アクセスバリアを監視する 税関出口でスイングドアを開ける注
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します 秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保 効率的な設置: G10 および Q-Lock アセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約します あらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ 適用できます 汎用 DC 又は AC/DC 電源は、より大きな用途に適しています 柔軟性 高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性 さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますG10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要: G10 製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出 機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など) 自動車 自動駐車システム ドアとゲート Gates 分配 ループ制御:ループ測定 搬送ラインでのタイヤ検知 ベルトのタイヤ検知 パレットシャトル基準位置の検出 小型ロードキャリアの位置決め 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します 負荷キャリングユニットでの突出監視 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット コンベアベルトの高さ制御 手荷物の受け取りを監視する ドア、Gates、および windows を監視します アクセスバリアを監視する 税関出口でスイングドアを開ける注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 40 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:+60℃●コード番号:212-2889 アズワン品番65-7275-25
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します 秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保 効率的な設置: G10 および Q-Lock アセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約します あらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ 適用できます 汎用 DC 又は AC/DC 電源は、より大きな用途に適しています 柔軟性 高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性 さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますG10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要: G10 製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出 機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など) 自動車 自動駐車システム ドアとゲート Gates 分配 ループ制御:ループ測定 搬送ラインでのタイヤ検知 ベルトのタイヤ検知 パレットシャトル基準位置の検出 小型ロードキャリアの位置決め 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します 負荷キャリングユニットでの突出監視 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット コンベアベルトの高さ制御 手荷物の受け取りを監視する ドア、Gates、および windows を監視します アクセスバリアを監視する 税関出口でスイングドアを開ける注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:20 mm → 2 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ケーブル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:0.01 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-3170 アズワン品番65-7288-92
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します 秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保 効率的な設置: G10 および Q-Lock アセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約します あらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ 適用できます 汎用 DC 又は AC/DC 電源は、より大きな用途に適しています 柔軟性 高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性 さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますG10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要: G10 製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出 機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など) 自動車 自動駐車システム ドアとゲート Gates 分配 ループ制御:ループ測定 搬送ラインでのタイヤ検知 ベルトのタイヤ検知 パレットシャトル基準位置の検出 小型ロードキャリアの位置決め 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します 負荷キャリングユニットでの突出監視 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット コンベアベルトの高さ制御 手荷物の受け取りを監視する ドア、Gates、および windows を監視します アクセスバリアを監視する 税関出口でスイングドアを開ける注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:20 mm → 、1.3 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:3線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:+60℃●コード番号:212-3167 アズワン品番65-7287-54
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります