光電センサ :「M4.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9361
アズワン品番65-7270-87
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
光電センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。