光電センサ :「金属検出器」の検索結果
Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納。XUシリーズ光電センサ。金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●材質:金属
アズワン品番65-7358-33
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Schneider Electric の光電センサは、XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUA
アズワン品番65-7330-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。