Baumer の FGUM シリーズフォークセンサは、M8 4 ポイントコネクタを備え、PNP トランジスタ出力を使用したスルービームフォークセンサです。逆極性及び短絡から保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●シリーズ:FGUM 030P
アズワン品番65-7323-98
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:60 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-82
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:10 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.05 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7333-70
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-16
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177
アズワン品番65-7330-24
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7305-16
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211
アズワン品番65-7329-99
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-03
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7332-28
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:30 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-15
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:158 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CE
アズワン品番65-7334-23
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:20 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7334-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-76
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176
アズワン品番65-7332-08
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206
アズワン品番65-7333-69
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208
アズワン品番65-7331-71
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Baumer FHDK シリーズ拡散センサは、バックグラウンド抑制がパルス赤 LED 光源で、コネクタ M8 4 ポイントコネクタを備えています。PNP トランジスタ出力を使用し、逆極性保護を実現 及び短絡が発生しています動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP65 応答時間: 1 ms
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7323-46
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Baumer の 50 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7836
アズワン品番65-7291-46
1個
¥459,800
税込¥505,780
欠品中
Baumer の 130 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:130 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I
アズワン品番65-7286-03
1個
¥459,800
税込¥505,780
欠品中
Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I
アズワン品番65-7288-33
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I
アズワン品番65-7292-22
1個
¥459,800
税込¥505,780
欠品中
Baumer の 500 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:500 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7840
アズワン品番65-7286-04
1個
¥629,800
税込¥692,780
欠品中
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。