光電センサ :「金属検知器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE アズワン品番65-7331-89
1個
58,980 税込64,878
欠品中

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります