絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(232)
  • SICK(219)
  • 北陽電機(146)
  • オムロンヘルスケア(97)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(70)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(63)
  • Baumer(49)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(41)
  • Banner(34)
  • PEPPERL+FUCHS(29)
  • azbil(旧:山武)(28)
  • AUTONICS(オートニクス)(22)
  • Festo(18)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • BALLUFF(7)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(5)
  • マルヤス電業(4)
  • シャープ(1)
検出方式
  • -(3)
  • その他(1)
  • 回帰反射型(4)
  • 拡散反射型(3)
  • 距離設定反射型(4)
  • 透過型(2)
検出距離(mm)
  • 1(1)
  • 10~350(1)
  • 35~110(1)
  • 35~310(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 1000(2)
  • 2000(4)
  • 5000(1)
  • 7000(1)
  • 20000(1)
  • 50000(1)
  • その他(1)
ヘッド形状
  • (3)
検出対象
  • 不透明体(2)
  • 透明体(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
-(3)
その他(1)
回帰反射型(4)
拡散反射型(3)
距離設定反射型(4)
透過型(2)
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)電源内蔵形光電スイッチ SA1U形IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタIDEC(和泉電気)
559税込615特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類リフレクタ
CMOSレーザーセンサ IDEC(和泉電気)CMOSレーザーセンサIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立
SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
81日以内出荷
求められる機能だけをシンプルに追求。さらなる小形化を実現した「世界標準」の光電スイッチ
SA1Uシリーズ IDEC(和泉電気)SA1UシリーズIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
81日以内出荷
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)SA1EシリーズIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
RY形ミニチュアリレー RY2KS-Uシリーズ IDEC(和泉電気)RY形ミニチュアリレー RY2KS-UシリーズIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
仕様●型番:RY2KS-UDC24アズワン品番68-1065-38
SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
SA1E-X形アンプ内蔵小形光電スイッチ(透明体検出タイプ) IDEC(和泉電気)SA1E-X形アンプ内蔵小形光電スイッチ(透明体検出タイプ)IDEC(和泉電気)
619税込681
1箱(2個)
3日以内出荷から81日以内出荷

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ