絞り込み
検出方式
- -(3)
- その他(1)
- 回帰反射型(3)
- 拡散反射型(3)
- 距離設定反射型(3)
- 透過型(2)
検出距離(mm)
- 1(1)
- 10~350(1)
- 35~110(1)
- 35~310(1)
- 100(1)
- 1000(2)
- 2000(3)
- 5000(1)
- 7000(1)
- 20000(1)
- 50000(1)
- その他(1)
ヘッド形状
- 角(2)
検出対象
- 不透明体(2)
- 透明体(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 北陽電機(138)
- omron(オムロン)(120)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(66)
- AUTONICS(オートニクス)(21)
- azbil(旧:山武)(16)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 鎌田信号機(2)
- シャープ(1)
- TOTO(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- DJI(1)
「検出方式」から絞り込む
-(3)
その他(1)
回帰反射型(3)
拡散反射型(3)
距離設定反射型(3)
透過型(2)

SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から46日以内出荷種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能。アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減。感度調整ボリューム付。SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)保護構造IP65(IEC 60529)適合規格CE, UL, SIL2/PLdケーブル長(m)2保存温度(℃)-25~+70使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度(%RH)15~85(結露しないこと)