2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
回帰反射型(1)
透過型(1)
種類電源内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 消費電力(VA)3以下 接続方式端子台式/ねじアップ構造 制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷) 動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護構造IP65、IP67(IEC 60529) 出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回) 動作形態ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms)0.5以下
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります