光電センサ :「電気 配線 管」の検索結果
関連キーワード
「検出方式」から絞り込む
透過型(1)
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
検出距離(mm)溝幅:5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IP50
光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
センサー型式フォーク形
材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯入光時点灯(赤色)
応差0.025mm以下
応答周波数(kHz)1以上、平均値:3
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
ライトソース赤外線
発光方式直流光
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。