光電センサ :「赤外線 投光器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
回帰反射型(1)
拡散反射型(5)
透過型(12)
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体 材質(ケース)ABS 応答時間動作・復帰:各10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)アクリル 消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下 表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色赤外線 光軸数5光軸 検出幅(mm)100 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット 標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護 検出物体Φ2mm以上の不透明体 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1セットほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 検出距離(m)1(白画用紙300×300mm) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)870 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品取扱説明書 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)フッ素樹脂 材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整なし 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25 標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 応答時間動作・復帰:各100ms以下 消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)耐油PVC 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体 材質(レンズ)アクリル 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙) 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)860 検出幅(mm)50 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります