光電センサ :「A6 引き出し」の検索結果
「検出方式」から絞り込む
透過型(1)
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25
標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
応答時間動作・復帰:各100ms以下
消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)耐油PVC
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体
材質(レンズ)アクリル
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)
光色赤外線
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)860
検出幅(mm)50
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。