光電センサ :「e5c omron」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)塩化ビニル
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)本体:3~10、反射板:30
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
光色赤
材質(ボタン)フッ素ゴム
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。