光電センサ :「m23 1.5」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
反射型その他(2)
透過型(3)
限定反射型(3)
質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
1個
特価
6,120 税込6,732
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット 標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護 検出物体Φ2mm以上の不透明体 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1セットほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(レンズ)変性ポリアリレート 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色 最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて) 応答時間(ms)1以下
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります