「検出方式」から絞り込む
-(2)
反射型(2)
反射型その他(2)
透過型(5)
高周波発振型(1)
その他(2)
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
種類アンプ内蔵型
検出対象水
検出方式透過型
光色赤外線
ヘッド形状角
電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)
適合パイプ径(Φmm)8~13
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態PNPオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
コードコード1m(標準)
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・標準タイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
コードコード1m(標準)
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・標準タイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態PNPオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・標準タイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
コードコード2m
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・標準タイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
コードコード5m
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態PNPオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態PNPオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
コードコード1m(標準)
使用周囲温度(℃)-20~55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式溝形・透過屈折方式
付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本
保護構造IP50(IEC529)
電源電圧(V)DC 10~28V
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。