光電センサ :「led 赤 12v」の検索結果
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。
生産ライン検出体の有無判別に。
仕様●検出距離(m):0.015●出力形式:ノーマルオープン出力●長さ(mm):62●幅(mm):42●高さ(mm):42●タイプ:シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS●原産国:韓国●コード番号:208-0013
アズワン品番67-5637-67
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。