光電センサ :「led 拡散」の検索結果
関連キーワード
「検出方式」から絞り込む
回帰反射型(1)
拡散反射型(4)
透過型(1)
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約10(コード含まず)
接続方式コード式
接続(ケーブル)Φ3.8×2m
光源4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)640
制御出力NPN出力
応答時間500μs以下
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整1回転ボリウム
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)
接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級IP67(IEC)
材質(カバー)(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)約10
種類光電センサ
保護構造IP67
材質(ケース)ABS
定格電源電圧DC10~30V
光源4元素赤色LED、波長632nm
応答時間500μs以下
材質(カバー)(フロントカバー)PMMA
EMC規格EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯緑色LED
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯橙色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN 60947-5-2
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式コード式
接続形式ケーブル長2m Φ4mm
光源4元素赤色LED
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間500μs以下
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
質量(g)約20
適合規格EN 60947-5-2
材質(ケース)SUS316L
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(トップ)PES
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下
耐ノイズFeilen Level 3 クリア
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
材質(パッキン)FKM
耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型
検出光レーザー
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
光源赤色半導体レーザ
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。