2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS 質量(g)約15 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて] 感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定 電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)] 応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯) 短絡保護装備 MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED 設定感度微調整機能装備 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示 表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下) 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ
規格CE、FDA 保存温度範囲(℃)-20~70 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります