15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
-(1)
反射型(5)
反射型その他(3)
拡散反射型(1)
距離設定反射型(1)
透過型(8)
限定反射型(2)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
エコ商品
型式透過型 質量(g)投・受光器各約15 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様アース方式:フローティング 付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g)投・受光器各約15 規格UL/C-UL、CE 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ[電源内蔵]
世界中で使える標準センサ
種類電源内蔵型 光色赤外線 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形 繰返し精度(mm)(検出軸に直角方向)0.2以下 電源電圧(V)24~240 AC-15~+10%または12~240 DC-15~+10% リップルP-P10%以下 出力リレー接点1c 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 使用周囲温度(℃)-20~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3500以下 絶縁抵抗(MΩ)(電源-出力間、リレー接点端子間)DC500Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 開閉容量(A)250V AC 1(抵抗負荷)、30V DC 2(抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上(開閉頻度36000回/時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル 保護構造IP65(IEC、JIS) 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて) 電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下 応答時間250μs以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ピッキングセンサ
種類エリアセンサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)30~300 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS) 最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体) 光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸 検出幅(mm)49.2 材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択 短絡保護装備 質量(g)投・受光器:各約50
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電源内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC)、耐水形
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)、防浸形
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザラインセンサ HL-T1
種類アンプ内蔵型
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]
メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット 材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート 質量(g)投・受光器各約20 規格UL、CE 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 入光表示灯- 繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆ビームセンサ
爆発性雰囲気中で使用可能 小型・ロープライス [センサ] ワイドバリエーション全7機種 [センサ]
用途塗装ラインでのドアの開閉、確認洗浄機内のワークの確認、発火性溶剤の液面検出 検出距離(mm)50~200 付属品MS-RX-3(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本 材質ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル) 種類距離設定反射型 赤外 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) ピーク波長(nm)880 応答時間2ms以下 使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.22mm2 4芯(BRX-LS200Kは3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯赤色LED(検出出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子(変調式)赤外LED 応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下 感度ボリウム機械式2回転距離設定ボリウム装備 検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、出力動作: 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
1個
29,980 税込32,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります