FA現場のお役立ち情報
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ 岩田製作所センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ岩田製作所
538税込592
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Vタイプ 岩田製作所センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Vタイプ岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から61日以内出荷
コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲
質量(g)約2.4タイプ溝型保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
透過型ファイバ用レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバ用レンズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光軸を直角に曲げます。サイドビュウレンズ
検出方式透過形曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-60~+350
フォト・マイクロセンサー アクセサリ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサー アクセサリomron(オムロン)
69税込76
1個
翌日出荷
フォト・マイクロセンサ専用遮光板 オリエンタルモーターフォト・マイクロセンサ専用遮光板オリエンタルモーター
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
長さ(mm)15幅(mm)7.2高さ(mm)6.8
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)繰返し精度(mm)0.08以下材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約25
フォトマイクロコネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
559税込615
1個
5日以内出荷
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロコネクタ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタAUTONICS(オートニクス)
1,798税込1,978
1セット(10個)
5日以内出荷
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
仕様BS5シリーズ用 コネクタ型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB) (0.79MB)
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)AUTONICS(オートニクス)
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障3面の動作表示灯ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズAUTONICS(オートニクス)
719税込791特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB) (0.55MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造LightON/DarkON動作モード選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB) (0.45MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)AUTONICS(オートニクス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
超小型サイズ検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造Light ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) (0.4MB)
フォトマイクロセンサ用ブラケット 岩田製作所フォトマイクロセンサ用ブラケット岩田製作所
549税込604
1個
翌々日出荷
タイプオフセットタイプ(L)適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フォトマイクロセンサ用(L型 V2タイプ) 岩田製作所センサブラケット フォトマイクロセンサ用(L型 V2タイプ)岩田製作所
549税込604
1個
翌々日出荷
センサレールと組み合わせ、位置検知などにご使用頂けます。
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本、M3×10×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0適合センサオムロン社:EE-SX、SUNX社:PMRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ) IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光標準光色ヘッド形状
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Hタイプ 岩田製作所センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Hタイプ岩田製作所
538税込592
1個
翌々日出荷
材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Vタイプ 岩田製作所センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Vタイプ岩田製作所
649税込714
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Hタイプ 岩田製作所センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Hタイプ岩田製作所
649税込714
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック)限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
種類ガラス基板検出保護構造IP40先端寸法(mm)W18×H29×D3.8検出方式反射型検出距離(mm)STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合)先端形状着座確認レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R2耐屈曲光軸調整範囲トップビュウRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプガラス基板検出
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
検出方式反射型仕様フリーカット可レンズ装着不可
限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
欠品中
センサ形状その他検出方式限定反射形出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)5材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約45
光電センサ警報装置 北陽電機光電センサ警報装置北陽電機
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。 ※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz)検出物体専用反射板消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
フォト・マイクロセンサ