振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「傾斜測定器」の検索結果
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654
アズワン品番65-7323-52
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666
アズワン品番65-7325-24
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。