振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「水深 測定器」の検索結果
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155
周波数(kHz)200
センサーフロートセンサ:○
測定範囲(m)0.6~80
指向角(°)センサ/15
センサケーブル長さ(m)10
アズワン品番65-0258-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃
タイプ液晶(7セグメント)
電源(V)DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)Φ42×198
本体質量(g)約190
周波数(kHz)200kHz(指向角24°)
照明LED
使用周囲温度(℃)0~50
測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命500回以上測定可能
アズワン品番61-0173-88
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。