振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「汚泥測定器」の検索結果
沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様
材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC
質量(kg)本体3.6、センサ2.2
ケーブル長(m)【センサ】20
構造本体IP54相当 センサ:IP68相当
表示LCD表示(バックライト付)
周波数(kHz)400
チャンネル数2(2チャンネル目はオプション)
分解能計測:1cm:表示:1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322
電源電圧(V)AC100~240±15%
測定対象汚泥界面
寸法(Φ×mm)センサ:80×95
インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内)
使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃
消費電力(VA)10
測定範囲(m)【距離】0.4~10
指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角)
警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点)
アズワン品番61-0173-86
周期【データ更新】1秒
電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
8日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。