振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「ソース」の検索結果
関連キーワード
Omron FQ2 シリーズコードリーダーで、画像検査とコード検証の新規格のマルチコードを提供します。主な機能には、フィルタ機能(スムース、希釈、浸食、中央値)、再試行機能、コードエラー修正位置表示。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●ライトソース:白色ライト●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:56 → 215 mm●解像度:752 ´ 480●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●コード番号:215-7838
アズワン品番65-7273-20
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6118
アズワン品番65-7362-04
1個
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。