12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。 スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。 取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。 取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
材質(本体)ポリエチレン 質量(g)約30 使用周囲温度(℃)-10~+60 材質(ケーブル)(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)温度警報器 K8DT-TH
17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC253 材質(ケース)PC UL94-V0 設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 サンプリング周期(ms)100 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

17.5mm幅。 水の水位制御に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC253 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 応答時間約0.1~10s(可変) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω~100Ω(可変) 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz) 電線剥きしろ(mm)8
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5~50% 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 電源(V)三相3線: AC200~480 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC528 定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量528V連続 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) 入力周波数(Hz)50/60 EMC規格EN 60947-5-1 動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき) 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル 復帰方式自動復帰 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 定格負担(VA)約2.6 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC528 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量528V連続 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) 入力周波数(Hz)50/60 EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル 復帰方式自動復帰 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定範囲過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5%固定 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17.5mm幅。 三相3線タイプ。 産業用設備や装置の三相電源監視に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC528 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量528V連続 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) 入力周波数(Hz)50/60 EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、不平衡/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル 復帰方式自動復帰 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定範囲過不足電圧/定格入力電圧に対して2~30% 不平衡/定格入力電圧に対して5~22% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能 動作値過不足電圧/整定値の100%動作 不平衡/不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値 以上の電位差になると動作 復帰値定格の2%固定 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数範囲入力/40~500Hz 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5~50% 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5%固定 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 起動ロック時間の整定範囲0~30秒
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数範囲入力/40~500Hz 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5%固定 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造IEC規格 IP64
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)