振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「漏電検出器」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)漏電リレー K6EL
低価格で小型高性能。DIN48×48mmの低圧用漏電リレー(JIS C8374規格準拠)。低圧回路における電気機器の絶縁劣化などによる漏電を常時監視・検出。インバータ負荷対応の耐高周波ノイズ特性アップの高信頼性を実現。漏電リレーと貫通形零相変流器(ZCT)に互換性があり。貫通形ZCTは試験端子つきで漏電リレーの動作試験が容易。
質量(g)約110 使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min(充電部と取りつけパネル間 使用湿度範囲45~85%RH(ただし、 結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(充電部と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 消費電力(VA)3以下 耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅4mm 1min 復帰方式手動(リセットボタンを押すかまたは制御電源を1度OFFにする) 制御電源AC100/110VまたはAC200/220V 50/60Hz(共用) 漏電表示方式LED(赤色) 耐衝撃(m/s2)98 電源電圧変動(制御)制御電源電圧の80~110% 連続通電電流(A)5 定格不動作電流(mA)定格感度電流の0~50% テスト機能テストボタンにより本体の動作確認(変流器接続の有無には関係ありません) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs 7000V(制御電源端子間) 雷インパルス不動作1.2/50μs 7,000V(零相変流器の1次側)
1台ほか
10,980 税込12,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)