振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「自動化・制御機器」の検索結果
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。