振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「配線端子台」の検索結果
関連キーワード
仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下
質量(g)約14
タイプセンサ断線検出機能あり
消費電力(W)1以下
電源電圧(V)DC12~24
機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰
応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)DC10~30
出力形式NPN接続:可、PNP接続:否
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。