絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ユーアールディ(2)
  • 椿本チエイン(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ・リレー K2CM omron(オムロン)モータ・リレー K2CMomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーJEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
MEMS風量センサ D6F-W omron(オムロン)MEMS風量センサ D6F-Womron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
リニア傾斜センサ D5R omron(オムロン)リニア傾斜センサ D5Romron(オムロン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
欠品中
±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)-20~+60保護構造IP67感度(非検出軸)±50mV以下使用湿度範囲30~95%RH出力電流(mA)0.1以下絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)直線性1%F.S.以下保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
振動センサ/漏液センサ/その他センサ