絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • omron(オムロン)(89)
  • ユーアールディ(54)
  • フィガロ技研(21)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • 河村電器産業(14)
  • 椿本チエイン(10)
  • RS PRO(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • 三菱電機(5)
  • SICK(5)
  • エスコ(4)
  • 本多電子(4)
  • Baumer(4)
  • ハネウェル(3)
  • テンパール工業(3)
  • リンテック21(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震装置ビブコン azbil(旧:山武)感震装置ビブコンazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コネクタ azbil(旧:山武)コネクタazbil(旧:山武)
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズazbil(旧:山武)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
アンプ内蔵形漏液スイッチ azbil(旧:山武)アンプ内蔵形漏液スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質コード:PFA被覆材質(本体)PFA質量(g)約55種類漏液センサ使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと)保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間検出方式反射形電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)光源赤外LED(ピーク発光波長940nm)制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて)保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと)材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間標準検出物体関連資料寸法、仕様情報(7.24MB)動作形態正常時オン、漏液検出時オフ使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類漏液センサ検出対象検出方式反射型保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)仕様NC、PPタイプ関連資料(7.24MB)
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
1,298,000税込1,427,800
1個
39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(1.27MB)
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
279,800税込307,780
1個
10日以内出荷から40日以内出荷
関連資料(1.27MB)
地震センサー azbil(旧:山武)地震センサーazbil(旧:山武)
94,980税込104,478
1個
23日以内出荷
地震センサSES70用スマートローダパッケージ
アズワン品番62-3880-03
小形アンプ内蔵形液センサ azbil(旧:山武)小形アンプ内蔵形液センサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
アンプ内蔵形漏液スイッチHPQ-Dシリーズは、主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
材質(本体)PFA、(ケーブル)PFA被覆、(プラケット)PVCもしくはPFA(SUS)保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)30以下関連資料(7.24MB)
アンプ内蔵漏液センサ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
61日以内出荷
ビブコン azbil(旧:山武)ビブコンazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)質量(kg)約1.6取付屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)作動方式磁石式カバー色ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)取付ねじM6(4個)取付ピッチ130(W)×130(H)周囲温度(℃)-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)絶縁耐圧(V/1分間)AC1500関連資料寸法、仕様情報(1.95MB)
振動センサ/漏液センサ/その他センサ