絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ユーアールディ(76)
- omron(オムロン)(61)
- フィガロ技研(21)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- Aratas(旧:omron)(12)
- 河村電器産業(11)
- 甲神電機(11)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 椿本チエイン(7)
- 三菱電機(4)
- テンパール工業(3)
- リンテック21(3)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(3)
- Raspberry Pi(3)
- ノーケン(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
特価

感震装置ビブコン
azbil(旧:山武)¥139,800税込¥153,7801個22日以内出荷から27日以内出荷● 地震発生時の水平・上下方向の揺れを検知し、設備を自動停止させる感震装置(地震感知器) ● 設定水平加速度 12±7ガルタイプで、微小~中規模の地震を高感度に検知 ● 地震特有のS波を検知する構造のため、機械振動や車両振動による誤動作が少ない ● 動作状態を**表示窓の色(緑:通常/赤:作動)**で一目で確認可能用途● 地震発生時の危険ガス供給遮断や設備の緊急停止による二次災害防止 ● 工場・プラント・ビル設備における設備保護用感震トリガ ● ボイラ、燃焼設備、空調設備などの安全停止インターロック用途 ● 地震発生時の警報発信・中央監視への信号入力用途質量(kg)約1.6取付屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)取付ピッチ130(W)×130(H)作動方式磁石式取付ねじM6(4個)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)カバー色ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)周囲温度(℃)-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ
azbil(旧:山武)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様NC、PPタイプ種類漏液センサ保護構造IP67(IEC規格)検出方式反射型電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)検出対象水
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
azbil(旧:山武)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から68日以内出荷主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。