回転角度センサ :「湿度 計 センサー」の検索結果
関連キーワード
既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様仕向け地:日本
性能対環境:IP67
精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)-20~70
通信方式Bluetooth
使用周囲温度(℃)-20~60
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.78MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85
電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様仕向け地:日本
性能対環境:IP67
質量(g)約110
型番PAK04
精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)-20~70
通信方式Bluetooth
使用周囲温度(℃)-20~60
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
サイズ(mm)80×60×30
関連資料カタログ(1.78MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85
電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様仕向け地:日本
性能対環境:IP67
精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)-20~70
通信方式Bluetooth
使用周囲温度(℃)-20~60
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.78MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85
電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様仕向け地:日本
性能対環境:IP67
質量(g)約110
型番PAK05
精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)-20~70
通信方式Bluetooth
使用周囲温度(℃)-20~60
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
サイズ(mm)80×60×30
関連資料カタログ(1.78MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85
電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。