回転角度センサ :「メタル軸受」の検索結果
関連キーワード
小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。
コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。
本体取付面にノックピン付。
種類無接触形
電気的回転角度(°)±170
機械的回転角度(°)360/エンドレス
印加電圧(V)DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])2
軸径(Φmm)6
角度(°)90~359
分解能12bit/Vin
直線性(絶対)±1%FS(FS=340°
単独直線性(%)±1相当
消費電流(mA)16以下
使用温度範囲(℃)-30~100
静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8
出力2(4線)
質量(g)約20
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。