回転角度センサ :「回転検出器」の検索結果
長さ(mm)45.2
定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1
定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150
外径(Φmm)17
寿命回転:15000サイクル
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-55~125
定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)
回転数12
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上
抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ
難燃性UL94V0
端子100%錫メッキ
電気的寿命(定格負荷)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC600V(1分)
抵抗値許容差(%)±10
モデル3266
終端スタイルPCピン
温度係数(ppm/℃)±100
スタイルW
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91
タイプIR Reflow(standard)
使用温度範囲(℃)-65~150
定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)
回転数12
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ
難燃性UL94V0
最大トルク(g・cm)180
保存温度範囲(℃)40以下
電気的寿命(定格負荷)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC600V(1分)
抵抗値許容差(%)±10
モデル3224
実装タイプ表面実装
温度係数(ppm/℃)±100
ESD保護2
保存湿度範囲(%RH)70以下
スタイルX
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様ターン数:25
長さ(mm)12.32
幅(mm)11.55
高さ(mm)9.53
定格電力(W)0.5
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)-55~125
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。