絞り込み
ブランド
  • サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(3)
  • エスコ(1)
  • 日恵製作所(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC12(1)
  • AC24(2)
  • AC90~264(1)
  • AC100~230(1)
  • AC110(7)
  • AC200(2)
  • AC200~220(1)
  • AC220(5)
  • AC240(1)
  • AC/DC12~24(2)
  • AC/DC24(3)
  • DC1.5(2)
  • DC5(1)
  • DC6(1)
  • DC12(8)
  • DC12~24(10)
  • DC24(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ブザー マークⅡ サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)強力ブザー マークⅡサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10+40
盤用ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ニコブザー 日恵製作所ニコブザー日恵製作所(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。質量(kg)0.07保護構造IP34温度範囲(℃)-10~50構造屋外寸法(Φmm)36機能ワイド電源、BZブザー、音量ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…材質(ボディ)ABS音圧レベル(dB)80材質(リング)ABS
角型交流ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)角型交流ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC100V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー