ブザー :「M2 ネジ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ30.5 キャップ色
1個
1,998 税込2,198
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります