RS Pro ピエゾRS Pro 12 V dc ピエゾブザーは、直径 15.4 mm 、共振周波数 4000 Hz 、連続トーン長を備えています。ハウジングは Noryl 材質製で、リードピンは赤色の銅製です。特長と利点 スルーホール取り付け 動作温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 1V ~ 18VDC です ウエーブはんだ付け可能だが洗浄不可
仕様電源電圧 = → 1 18 V dc電流タイプ = DC取付方法 = スルーホール実装直径 = 15.4 mm用途 = ブザー最大デシベル = 85dB動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーフィードバックピンは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。ハウジングは ABS777D の素材製です。特長と利点 スルーホール取り付け 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1取付方法 = スルーホール実装直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。