絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エスコ(1)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • 富士電機(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • YIJIA(4)
  • HITPOINT(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • DS techno(旧techno)(2)
  • GB[制御機器](2)
  • ARIO(2)
  • 日恵製作所(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • NJコンポーネント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ブザー :「DC12V」の検索結果

関連キーワード
  • dc12v
  • dc12v ブザー
  • ブザー dc12v
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ブザー DC動作 RS PRORS PRO ブザー DC動作RS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーフィードバックピンは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。ハウジングは ABS777D の素材製です。特長と利点 スルーホール取り付け 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1取付方法 = スルーホール実装直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブザー DC動作 RS PRORS PRO ブザー DC動作RS PRO
859税込945
1個
7日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザー(フィードバックリード付)は、直径 40 mm 、共振周波数が 3200 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブザー DC動作 RS PRORS PRO ブザー DC動作RS PRO
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 12 V dc ピエゾブザーは、直径 15.4 mm 、共振周波数 4000 Hz 、連続トーン長を備えています。ハウジングは Noryl 材質製で、リードピンは赤色の銅製です。特長と利点 スルーホール取り付け 動作温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 1V ~ 18VDC です ウエーブはんだ付け可能だが洗浄不可
仕様電源電圧 = → 1 18 V dc電流タイプ = DC取付方法 = スルーホール実装直径 = 15.4 mm用途 = ブザー最大デシベル = 85dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Piezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia. RS PROPiezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia.RS PRO
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 12 V dc ピエゾブザーは、直径が 30.6mm 、共振周波数が 3200HZ です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 1V ~ 40VDC です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
仕様電源電圧 = 1→ 40 Vトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー RS PRO RS PRO電子ブザー RS PRORS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 電子サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、高周波サウンダサイレンを備えています このユニットは、ポリカーボネート及び ABS 素材製で、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ :76 mm直径x 204 mm高さ動作温度: -30+50℃ 919596 Db モデルから選択可能な騒音レベルオプション IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1用途 = サウンダシリーズ = SEMRoHS指令(10物質対応)対応

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー