6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)30 定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4 動作断続音 耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000 定格使用電圧(V)DC12~24 使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄鋳物 質量(g)350 保護構造IP65 耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧90dB 絶縁抵抗(MΩ)100 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EZ形 電磁ブザー
質量(kg)約0.48 端子形状- 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン 使用周囲温度(℃)-10~40 消費電力(VA)22 音量(dB)1m離れて約90 耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz) タイプ非照光タイプ 保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529) 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)30 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 突入電流(A)0.1以下 音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃) 定格使用電圧(V)DC12~24 耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間 使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LWシリーズ ブザー
端子形状はんだづけ兼用タブ端子 定格使用電圧(V)AC/DC12~24 使用電圧範囲AC/DC12~24±10% 定格絶縁電圧(V)AC/DC60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 保護構造閉鎖形(IP40) 突入電流(A)2.5 音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング