ブザー :「ブザー 12V」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC/DC12~24(1)
DC12~24(1)
2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 小型で屋内用埋め込みタイプ。 5mm以下のパネルへ取付可能。 コードの接続部は端子台になっています。 保護等級IP34 音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-89 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80
1個
4,830 税込5,313
取扱い終了

仕様LED V球使用 エスコ品番EA940DA-45 外形寸法(mm)30(W)×76.5(D)×37(H) 保護構造IP00(開放形) 定格電圧(V)AC/DC12~24 消費電流(mA)交流の場合:40、直流の場合:25 パネルカット寸法(mm)Φ22用 音量(dB)70
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります