絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • RS PRO(16)
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(9)
  • GB[制御機器](9)
  • YIJIA(8)
  • エスコ(7)
  • 共立電子産業(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • 富士電機(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • ARIO(3)
  • HITPOINT(3)
  • CLIFFORD AND SNELL(2)
  • DS techno(旧techno)(2)
  • ELPA(1)
  • フジクラ(1)
  • 日恵製作所(1)
定格電圧(V)
  • AC12(1)
  • AC24(1)
  • AC110(1)
  • AC220(1)
  • AC/DC24(1)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズシュナイダーエレクトリック
7,098税込7,808
1個
当日出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調
小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック小型電子音警報器 ST21シリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
電子音警報器 ST203シリーズ シュナイダーエレクトリック電子音警報器 ST203シリーズシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1個
欠品中
2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)定格消費電力(W)60, 75, 75出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch信号線接点容量DC15V以上50mA以上定格時間15分回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240
中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続音圧レベル(dB)最大102 (1m前方)音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
電子ブザー XVS シュナイダーエレクトリック電子ブザー XVSシュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー