ブザー :「短絡 アース」の検索結果
関連キーワード
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。